เคเบิ้ลไทร์ KBL 1 ผลิตจากพอลิเอไมด์ มีลิ้นทำจากพลาสติก

เคเบิ้ลไทร์ KBL1 ตัวล็อกพลาสติก PA
เคเบิ้ลไทร์ สีขาว 4.8X250 มม.

หมายเลขสินค้า 050214 4

EAN 4049557452050

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เคเบิ้ลไทร์ KBL 1 ผลิตจากพอลิเอไมด์ มีลิ้นทำจากพลาสติก

หมายเลขสินค้า 050214 4

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เคเบิ้ลไทร์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการจัดระเบียบและมัดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว

อายุการใช้งานยาวนาน น่าเชื่อถือ


  • คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีอายุการใช้งานยาวนานและน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง ขึ้นอยู่กับรุ่น

  • ฟันด้านในของเคเบิ้ลไทร์รัดมัดสายไฟได้อย่างแน่นหนา

  • รุ่นสีธรรมชาติเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น รุ่นสีดำยังเหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารได้ชั่วคราวเนื่องจากการทนทานต่อรังสียูวีและสภาพอากาศ

  • สารเติมแต่งคาร์บอนในเคเบิ้ลไทร์สีดำจะชะลอผลกระทบของรังสียูวีกับวัสดุ

  • ทนทานต่อด่าง น้ำมัน จาระบี และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์


ใช้งานง่าย


  • สามารถติดตั้งด้วยมือ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
ข้อสังเกต
  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานเคเบิ้ลไทร์ที่มีกรดแร่ธาตุเข้มข้น และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง

  • ไม่ทนทานต่อกรดแร่ธาตุ และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์

  • คุณลักษณะ: สำหรับใช้งานภายในอาคาร

  • สีดำ: สำหรับการใช้งานภายนอกอาคารได้ชั่วคราวด้วย เนื่องจากสารเติมแต่งคาร์บอนที่ชะลอผลกระทบของรังสียูวีบนวัสดุ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การผลิตตู้สวิตช์, การติดตั้ง, การผลิตยานพาหนะ, อู่ซ่อมรถ, เวิร์กช็อป, การก่อสร้างลิฟต์

วัสดุ

PA 6.6 - พอลิเอไมด์

สี

ธรรมชาติ

ความกว้าง

4,8 mm

ความยาว

250 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด

4-68 mm

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 85 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 85 °C

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากฮาโลเจน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค